Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Norit Damen Short, Farbe 6469-schwablau/zink, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Short
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Short
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Short
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Short
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Short
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Short
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Short
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Short
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Short
Artikel-Nr.:
     380-315280-1933-3XL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     Norit Damen Short-1933-3XL
EAN/GTIN:
     4030913981109
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Material Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 245 g/m²
Material Verstärkung: 100% Nylon
Materialgewicht: 195 g/m²
Material Elastischer Einsatz: 95% Polyester, 5% Elastan
Materialgewicht: 165 g/m²

Produkteigenschaften:
- Stretch
- UV-Schutz
- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
- Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
- Handytasche links mit Reißverschluss
- Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
- Elastischer Einsatz im Schritt
- 2 Gesäßtaschen
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
- waschbar bis 40°C

Einsatzbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation/Elektro/Haustechnik, Garten/Landschaftsbau, Malen/Lackieren, Holzgewerbe und Freizeit.

Leichte Damen-Arbeitsshort für optimale Bewegungsfreiheit.
Elastische Einsätze im Schritt und am Sattel sorgen für den perfekten Sitz und die nötige Bewegungsfreiheit. Das leichte Mischgewebe ist äußerst pflegeleicht. Die besonders stark beanspruchten Stellen sind mit Nylon verstärkt und sorgen zusätzlich für die Zweifarbigkeit., Farbe 6469-schwablau/zink, Größe 3XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70069
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,27*
€ 24,23*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,73*
€ 27,14*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,96*
€ 27,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,06*
€ 27,35*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 23,61*
€ 31,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6460040
ab € 16,82*
Ähnlich
Planam
6461040
ab € 16,80*
Ähnlich
Planam
6462040
ab € 16,93*
Ähnlich
Planam
6463040
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
6464040
ab € 16,78*
Ähnlich
Planam
6465040
ab € 16,87*
Ähnlich
Planam
6466040
ab € 16,84*
Ähnlich
Planam
6467040
ab € 16,78*
Ähnlich
Planam
6468040
ab € 16,80*
Ähnlich
Planam
6469040
ab € 16,79*
Ähnlich
Planam
6469044
ab € 16,89*
Ähnlich
Planam
6469048
ab € 16,83*
Ähnlich
Planam
6469052
ab € 16,94*
Ähnlich
Planam
6469056
ab € 16,93*
Ähnlich
Planam
6469060
ab € 16,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.