Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz, Farbe 2057-warngelb/marine, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikelbild: PLANAM Parka 2-farbig - Warn-/Wetterschutz
Artikel-Nr.:
     380-326180-423-XXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913019062
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Material: 100% Polyester, beschichtet mit 100% Polyurethan

nach EN 471, EN 343
- atmungsaktiv
- wasserdicht durch PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
- Kapuze abnehmbar
- herausnehmbares Innenfutter
- 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und 3 Stiftfächern und Handytasche rechts
- durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen
- Kordelzug am Bund
- verstellbare Ärmelbündchen
- Reflexband: Orig. 3M Scotchlite 8910

EN471: Kl. 3 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
EN471: Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflektionsmaterials
PrEN343: Kl. 3 Wasserdurchgangswiderstand
PrEN343: Kl. 3 Wasserdampfdurchgangs- widerstand

Farbe: orange/blau, gelb/blau

PSA: Richtlinie 89/686/EEC
25 Wäschen garantiert, Farbe 2057-warngelb/marine, Größe XXL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,19*
€ 54,51*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 46,41*
€ 55,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,34*
€ 56,03*
2 Tage
7
€ 5,45*
ab € 47,84*
€ 57,73*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,88*
€ 66,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2057072
ab € 88,27*
Ähnlich
Planam
2057076
ab € 88,64*
Ähnlich
Planam
2057080
ab € 87,88*
Ähnlich
Planam
2057084
ab € 88,18*
Ähnlich
Planam
2057044
ab € 44,07*
Ähnlich
Planam
2057064
ab € 48,66*
Ähnlich
Planam
2057068
ab € 48,40*
Ähnlich
Planam
2058044
ab € 43,84*
Ähnlich
Planam
2056044
ab € 43,88*
Ähnlich
Planam
2057052
ab € 44,04*
Ähnlich
Planam
2057048
ab € 43,81*
Ähnlich
Planam
2057056
ab € 44,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.