Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundjacke HIGHLINE, Farbe 2310-kb/marine/zink, Größe 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Bundjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Bundjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Bundjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Bundjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Bundjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Bundjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Bundjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Bundjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Bundjacke HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Bundjacke HIGHLINE
Artikel-Nr.:
     380-328110-583-63
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913065762
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 285 g/m²
Kontrastfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Canvas Gewebe, 320g/m²

- 2 aufgesetzte Seitentaschen
- 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
- farbliche Applikation auf der rechten Brusttasche
- Handytasche auf dem linken Ärmel
- mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
- Gummizug im Bund
- verdeckter Frontreißverschluss Umlegekragen
- Biese an Sattel und Ärmel
- 2 Golffalten im Rücken, Farbe 2310-kb/marine/zink, Größe 63
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen|UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70069
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,82*
€ 27,36*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,41*
€ 27,37*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,46*
€ 29,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,67*
€ 29,29*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,12*
€ 32,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2310038
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
2310040
ab € 17,65*
Ähnlich
Planam
2310042
ab € 17,70*
Ähnlich
Planam
2310044
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
2310046
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
2310048
ab € 17,75*
Ähnlich
Planam
2310050
ab € 17,63*
Ähnlich
Planam
2310052
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
2310054
ab € 17,66*
Ähnlich
Planam
2310056
ab € 19,38*
Ähnlich
Planam
2310058
ab € 19,54*
Ähnlich
Planam
2310060
ab € 19,53*
Ähnlich
Planam
2310024
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
2310025
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
2310026
ab € 17,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.