Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Latzhose HIGHLINE, Farbe 2332-schief/schw/rot, Größe 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikel-Nr.:
     380-328130-595-106
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913068787
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 285 g/m²
Kontrastfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Canvas Gewebe, 320g/m²

- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
- Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt
- doppelte Maßstabtasche
- links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Latztasche mit Patte und Klettverschluss
- farbliche Applikation auf der Latztasche
- Gummizug im Bund
- 2 Gesäßtaschen mit Patten
- Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
- Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
- Sicherheitssteckschnallen an den Trägern, Farbe 2332-schief/schw/rot, Größe 106
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Hersteller:
70069
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose schwarz, maler latzhose, planam cargo latzhose, HIGHLINE, Latzhose, PLANAM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,61*
€ 27,92*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,70*
€ 27,96*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,89*
€ 28,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,43*
€ 28,92*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,86*
€ 34,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
9901027
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.