Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Latzhose HIGHLINE, Farbe 2332-schief/schw/rot, Größe 53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikel-Nr.:
     380-328130-595-53
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913888385
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 285 g/m²
Kontrastfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Canvas Gewebe, 320g/m²

- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
- Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt
- doppelte Maßstabtasche
- links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Latztasche mit Patte und Klettverschluss
- farbliche Applikation auf der Latztasche
- Gummizug im Bund
- 2 Gesäßtaschen mit Patten
- Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
- Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
- Sicherheitssteckschnallen an den Trägern, Farbe 2332-schief/schw/rot, Größe 53
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Hersteller:
70069
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose schwarz, maler latzhose, planam cargo latzhose, HIGHLINE, Latzhose, PLANAM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,83*
€ 30,85*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,88*
€ 31,60*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,86*
€ 33,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,50*
€ 33,87*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,44*
€ 37,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2332046
ab € 20,15*
Ähnlich
Planam
2332048
ab € 20,77*
Ähnlich
Planam
2332050
ab € 20,87*
Ähnlich
Planam
2332054
ab € 20,76*
Ähnlich
Planam
2332056
ab € 22,95*
Ähnlich
Planam
2332058
ab € 22,85*
Ähnlich
Planam
2332060
ab € 22,71*
Ähnlich
Planam
2332024
ab € 20,48*
Ähnlich
Planam
2332025
ab € 20,54*
Ähnlich
Planam
2332026
ab € 20,52*
Ähnlich
Planam
2332027
ab € 20,65*
Ähnlich
Planam
2332028
ab € 20,53*
Ähnlich
Planam
2332029
ab € 20,68*
Ähnlich
Planam
2332030
ab € 20,54*
Ähnlich
Planam
2332038
ab € 20,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.