Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundhose BW290, Farbe 0117-hydronblau, Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Bundhose BW290
Artikelbild: PLANAM Bundhose BW290
Artikelbild: PLANAM Bundhose BW290
Artikelbild: PLANAM Bundhose BW290
Artikelbild: PLANAM Bundhose BW290
Artikelbild: PLANAM Bundhose BW290
Artikelbild: PLANAM Bundhose BW290
Artikelbild: PLANAM Bundhose BW290
Artikelbild: PLANAM Bundhose BW290
Artikelbild: PLANAM Bundhose BW290
Artikel-Nr.:
     380-330100-102-50
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913117508
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material: 100% Baumwolle, Diagonal-Köper,
ca. 290g/m²

- Rundbund mit 7 Schlaufen
- Gürtel mit Metallschnalle
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- 2 aufgesetzte Vordertaschen verstärkt
- 1 Gesäßtasche
- 1 Maßstabtasche, Farbe 0117-hydronblau, Größe 50
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Hersteller:
70069
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,16*
€ 21,28*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,85*
€ 21,29*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,56*
€ 21,71*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,74*
€ 21,87*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 18,82*
€ 25,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0117024
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0117025
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0117026
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0117027
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
0117028
ab € 14,84*
Ähnlich
Planam
0117029
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0117042
ab € 14,81*
Ähnlich
Planam
0117044
ab € 14,84*
Ähnlich
Planam
0117046
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
0117048
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
0117052
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
0117054
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0117056
ab € 16,34*
Ähnlich
Planam
0117058
ab € 16,38*
Ähnlich
Planam
0117060
ab € 16,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.