Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Latzhose BW290, Farbe 0123-rot, Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW290
Artikel-Nr.:
     380-330130-192-50
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913123509
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Material: 100% Baumwolle, ca. 290 g/m²
einlauffest nach DIN EN ISO 6330

- Brustlatztasche mit Messing-Reißverschluss
- zusätzlich aufgesetzte Latztasche
- 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
- 1 Gesäßtasche
- 1 Maßstabtasche
- verstellbare Seitenschlitze
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil
- Steckschnallen, Farbe 0123-rot, Größe 50
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: malerlatzhose gr50, maler latzhose, arbeitslatzhose rot, BW290, Latzhose, PLANAM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,22*
€ 25,03*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,90*
€ 25,04*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,48*
€ 25,26*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,70*
€ 25,43*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,57*
€ 30,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0118024
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
0123024
ab € 17,97*
Ähnlich
Planam
0123025
ab € 17,93*
Ähnlich
Planam
0123026
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0123027
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0123028
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
0123029
ab € 17,97*
Ähnlich
Planam
0123042
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0123044
ab € 17,97*
Ähnlich
Planam
0123046
ab € 17,93*
Ähnlich
Planam
0123048
ab € 17,94*
Ähnlich
Planam
0123052
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
0123054
ab € 17,92*
Ähnlich
Planam
0123056
ab € 19,61*
Ähnlich
Planam
0123058
ab € 19,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.