Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Cargo-Latzhose BW290, Farbe 0172-hydronblau, Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Cargo-Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Cargo-Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Cargo-Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Cargo-Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Cargo-Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Cargo-Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Cargo-Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Cargo-Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Cargo-Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Cargo-Latzhose BW290
Artikel-Nr.:
     380-330135-1893-50
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913888736
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Cargo-Hose
Cargohose
Material: 100% Baumwolle, ca. 290g/m²

- Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
- zusätzlich aufgesetzte Latztasche
- 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
- 1 Gesäßtasche
- 1 Maßstabtasche
- mit verstellbaren Seitenschlitzen
- Oberschenkeltasche links
- Kniepolstertasche
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil
- Sicherheitsschnalle an den Trägern, Farbe 0172-hydronblau, Größe 50
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,70*
€ 27,61*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,56*
€ 28,15*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,69*
€ 28,34*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,80*
€ 29,38*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 24,75*
€ 33,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0172024
ab € 19,69*
Ähnlich
Planam
0172025
ab € 19,56*
Ähnlich
Planam
0172026
ab € 19,54*
Ähnlich
Planam
0172027
ab € 19,66*
Ähnlich
Planam
0172028
ab € 19,65*
Ähnlich
Planam
0172029
ab € 19,55*
Ähnlich
Planam
0172042
ab € 19,68*
Ähnlich
Planam
0172044
ab € 19,59*
Ähnlich
Planam
0172046
ab € 19,55*
Ähnlich
Planam
0172048
ab € 19,62*
Ähnlich
Planam
0172052
ab € 19,52*
Ähnlich
Planam
0172054
ab € 19,64*
Ähnlich
Planam
0172056
ab € 21,49*
Ähnlich
Planam
0172058
ab € 21,48*
Ähnlich
Planam
0172060
ab € 21,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.