Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Cargo-Latzhose BW290, Farbe 0173-rot, Größe 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Cargo-Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Cargo-Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Cargo-Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Cargo-Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Cargo-Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Cargo-Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Cargo-Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Cargo-Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Cargo-Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Cargo-Latzhose BW290
Artikel-Nr.:
     380-330135-666-60
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913014791
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Cargo-Hose
Cargohose
Material: 100% Baumwolle, ca. 290g/m²

- Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
- zusätzlich aufgesetzte Latztasche
- 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
- 1 Gesäßtasche
- 1 Maßstabtasche
- mit verstellbaren Seitenschlitzen
- Oberschenkeltasche links
- Kniepolstertasche
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil
- Sicherheitsschnalle an den Trägern, Farbe 0173-rot, Größe 60
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Maler Latzhose, Malerlatzhose, cargohose rot, maler latzhose, planam cargohose, BW290, Cargo-Latzhose, PLANAM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,52*
€ 30,12*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,64*
€ 30,70*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,74*
€ 30,93*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,02*
€ 32,13*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,25*
€ 36,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0173024
ab € 19,67*
Ähnlich
Planam
0173025
ab € 19,66*
Ähnlich
Planam
0173026
ab € 19,60*
Ähnlich
Planam
0173027
ab € 19,71*
Ähnlich
Planam
0173028
ab € 19,62*
Ähnlich
Planam
0173029
ab € 19,65*
Ähnlich
Planam
0173042
ab € 19,58*
Ähnlich
Planam
0173044
ab € 19,65*
Ähnlich
Planam
0173046
ab € 19,68*
Ähnlich
Planam
0173048
ab € 19,57*
Ähnlich
Planam
0173050
ab € 19,63*
Ähnlich
Planam
0173052
ab € 19,59*
Ähnlich
Planam
0173054
ab € 19,57*
Ähnlich
Planam
0173056
ab € 21,63*
Ähnlich
Planam
0173058
ab € 21,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.