Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Cargo-Latzhose BW290, Farbe 0175-weiß, Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Cargo-Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Cargo-Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Cargo-Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Cargo-Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Cargo-Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Cargo-Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Cargo-Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Cargo-Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Cargo-Latzhose BW290
Artikelbild: PLANAM Cargo-Latzhose BW290
Artikel-Nr.:
     380-330135-668-50
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913015224
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Cargo-Hose
Cargohose
Material: 100% Baumwolle, ca. 290g/m²

- Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
- zusätzlich aufgesetzte Latztasche
- 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
- 1 Gesäßtasche
- 1 Maßstabtasche
- mit verstellbaren Seitenschlitzen
- Oberschenkeltasche links
- Kniepolstertasche
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil
- Sicherheitsschnalle an den Trägern, Farbe 0175-weiß, Größe 50
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Maler Latzhose, Malerlatzhose, malerlatzhose gr50, maler latzhose, cargohose weiß, BW290, Cargo-Latzhose, PLANAM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,69*
€ 27,67*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,46*
€ 28,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,73*
€ 28,41*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,48*
€ 28,89*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,86*
€ 33,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0175024
ab € 19,52*
Ähnlich
Planam
0175025
ab € 19,70*
Ähnlich
Planam
0175026
ab € 19,58*
Ähnlich
Planam
0175027
ab € 19,62*
Ähnlich
Planam
0175028
ab € 19,73*
Ähnlich
Planam
0175029
ab € 19,68*
Ähnlich
Planam
0175042
ab € 19,56*
Ähnlich
Planam
0175044
ab € 19,53*
Ähnlich
Planam
0175046
ab € 19,61*
Ähnlich
Planam
0175048
ab € 19,54*
Ähnlich
Planam
0175052
ab € 19,58*
Ähnlich
Planam
0175054
ab € 19,61*
Ähnlich
Planam
0175056
ab € 21,48*
Ähnlich
Planam
0175058
ab € 21,51*
Ähnlich
Planam
0175060
ab € 21,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.