Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Latzhose BW270, Farbe 1533-grün, Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW270
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW270
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW270
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW270
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW270
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW270
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW270
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW270
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW270
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW270
Artikel-Nr.:
     380-330230-1019-54
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913856674
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Material: 100% Baumwolle (Diagonal-Baumwollköper), ca. 270g/m²

- Brustlatz mit verdecktem - Messing-Reißverschluss
- Hosenschlitz geknöpft
- 2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen
- 1 verstärkte Gesäßtasche
- 1 Maßstabtasche
- verstellbare Seitenschlitze mit Durchgriffmöglichkeit
- geknöpfter Hosenschlitz
- hochgezogenes Rückenteil
- Hoseneinsatz mit Gummieinsatz
- Sicherheitsschnalle an den Trägern, Farbe 1533-grün, Größe 54
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Hersteller:
70069
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose grün, maler latzhose, planam cargo latzhose, BW270, Latzhose, PLANAM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,26*
€ 21,27*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,95*
€ 21,28*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,61*
€ 22,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,92*
€ 22,64*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,33*
€ 25,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1530042
ab € 14,65*
Ähnlich
Planam
1531042
ab € 14,63*
Ähnlich
Planam
1532042
ab € 14,68*
Ähnlich
Planam
1533042
ab € 14,60*
Ähnlich
Planam
1533044
ab € 14,64*
Ähnlich
Planam
1533046
ab € 14,68*
Ähnlich
Planam
1533048
ab € 14,68*
Ähnlich
Planam
1533050
ab € 14,63*
Ähnlich
Planam
1533052
ab € 14,69*
Ähnlich
Planam
1533056
ab € 16,05*
Ähnlich
Planam
1533058
ab € 16,13*
Ähnlich
Planam
1533060
ab € 16,13*
Ähnlich
Planam
1533062
ab € 16,16*
Ähnlich
Planam
1533064
ab € 16,10*
Ähnlich
Planam
1533090
ab € 14,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.