Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Rallyeoverall MG 290, Farbe 654-khaki, Größe 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 290
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 290
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 290
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 290
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 290
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 290
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 290
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 290
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 290
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 290
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 290
Artikelbild: PLANAM Rallyeoverall MG 290
Artikel-Nr.:
     380-331150-304-64
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913654645
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330

- 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm
- 2 aufgesetzte Seitentaschen
- 1 Maßstabtasche
- 1 Gesäßtasche
- 2 seitliche Durchgriffe
- Ärmelbündchen
- verstellbarer Gummizug im Rücken
- Fussweite verstellbar, Farbe 654-khaki, Größe 64
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70069
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,76*
€ 64,11*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,27*
€ 65,68*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,35*
€ 67,00*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,81*
€ 67,48*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 60,23*
€ 77,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0650024
ab € 42,95*
Ähnlich
Planam
0651024
ab € 43,00*
Ähnlich
Planam
0652024
ab € 43,03*
Ähnlich
Planam
0654024
ab € 42,80*
Ähnlich
Planam
0654025
ab € 42,98*
Ähnlich
Planam
0654026
ab € 42,92*
Ähnlich
Planam
0654027
ab € 42,92*
Ähnlich
Planam
0654028
ab € 43,04*
Ähnlich
Planam
0654029
ab € 43,01*
Ähnlich
Planam
0654042
ab € 43,09*
Ähnlich
Planam
0654044
ab € 43,10*
Ähnlich
Planam
0654046
ab € 43,10*
Ähnlich
Planam
0654048
ab € 42,97*
Ähnlich
Planam
0654050
ab € 42,93*
Ähnlich
Planam
0654052
ab € 42,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.