Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenstock Super Birki PU-Clog weiß, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Birkenstock Super Birki PU-Clog weiß
Artikelbild: Birkenstock Super Birki PU-Clog weiß
Artikelbild: Birkenstock Super Birki PU-Clog weiß
Artikelbild: Birkenstock Super Birki PU-Clog weiß
Artikelbild: Birkenstock Super Birki PU-Clog weiß
Artikelbild: Birkenstock Super Birki PU-Clog weiß
Artikelbild: Birkenstock Super Birki PU-Clog weiß
Artikelbild: Birkenstock Super Birki PU-Clog weiß
Artikel-Nr.:
     380-334068021-37
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     068021-37
EAN/GTIN:
     4013871267102
Suchbegriffe:
Birkenstock
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Gartenclogs
Der PU (Polyurethan)-Clog Super Birki eignet sich für den Einsatz in der Freizeit, im Garten und im Beruf. Der beliebte, aus einem Guss gefertigte Clog mit der etwas flacheren Fersenpartie schützt den Fuß rundum und gibt ihm guten Halt. Das flexible PU-Material mit der glatten Oberfläche ist wasser- und schmutzabweisend, was den Super Birki besonders pflegeleicht macht. Für hohen Komfort sorgt das mit hautfreundlicher, atmungsaktiver Mikrofaser bezogene, ergonomisch gestaltete Korkfußbett. Das macht den Super Birki für eigene, individuelle Einlagen geeignet. Das Korkfußbett ist herausnehmbar und lässt sich bei bis zu 30 °C waschen. Der Super Birki (ohne Fußbett) ist bei bis zu 80 °C waschbar.
Bei der Sohlengestaltung legt BIRKENSTOCK besonders viel Wert auf Sicherheit: Die direkt angeschäumte, flexible PU-Sohle verfügt über ein rutschhemmendes Profil und bietet damit auch auf rutschigem Untergrund einen festen Halt

- Auswechselbares, anatomisch geformtes Korkfußbett
- Obermaterial: PU (Polyurethan)
- Sohle: PU, rutschhemmend, öl- und fettbeständig
- Details: PU-Clog bei bis zu 80 °C, Fußbett bei bis zu 30 °C waschbar
- Schuhweite: normal
, Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhform:
Clog
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: PVC Clogs, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, birkenstock weiß grösse 37, birkenstock, birkenstock weiß, Birki, PU-Clog,, Super, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
17
€ 4,95*
ab € 30,65*
€ 42,91*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 41,10*
€ 54,92*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,91*
€ 51,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,21*
€ 50,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,35*
€ 48,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,18*
€ 44,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,43*
€ 43,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,65*
€ 36,47
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 30,65* pro Paket)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.