Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenstock Super Birki PU-Clog apple green, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Birkenstock Super Birki PU-Clog apple green
Artikelbild: Birkenstock Super Birki PU-Clog apple green
Artikelbild: Birkenstock Super Birki PU-Clog apple green
Artikelbild: Birkenstock Super Birki PU-Clog apple green
Artikelbild: Birkenstock Super Birki PU-Clog apple green
Artikelbild: Birkenstock Super Birki PU-Clog apple green
Artikelbild: Birkenstock Super Birki PU-Clog apple green
Artikelbild: Birkenstock Super Birki PU-Clog apple green
Artikel-Nr.:
     380-334068081-41
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     068081-41
EAN/GTIN:
     4013871671930
Suchbegriffe:
Birkenstock
Gartenclogs
PVC Clogs
Antirutsch-Clogs
Der PU (Polyurethan)-Clog Super Birki eignet sich für den Einsatz in der Freizeit, im Garten und im Beruf. Der beliebte, aus einem Guss gefertigte Clog mit der etwas flacheren Fersenpartie schützt den Fuß rundum und gibt ihm guten Halt. Das flexible PU-Material mit der glatten Oberfläche ist wasser- und schmutzabweisend, was den Super Birki besonders pflegeleicht macht. Für hohen Komfort sorgt das mit hautfreundlicher, atmungsaktiver Mikrofaser bezogene, ergonomisch gestaltete Korkfußbett. Das macht den Super Birki für eigene, individuelle Einlagen geeignet. Das Korkfußbett ist herausnehmbar und lässt sich bei bis zu 30 °C waschen. Der Super Birki (ohne Fußbett) ist bei bis zu 80 °C waschbar.
Bei der Sohlengestaltung legt BIRKENSTOCK besonders viel Wert auf Sicherheit: Die direkt angeschäumte, flexible PU-Sohle verfügt über ein rutschhemmendes Profil und bietet damit auch auf rutschigem Untergrund einen festen Halt

- Auswechselbares, anatomisch geformtes Korkfußbett
- Obermaterial: PU (Polyurethan)
- Sohle: PU, rutschhemmend, öl- und fettbeständig
- Details: PU-Clog bei bis zu 80 °C, Fußbett bei bis zu 30 °C waschbar
- Schuhweite: normal, Größe 41
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
grün
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhform:
Clog
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Clogs, Pantoletten, birkenstock grün, birkenstock, birkenstock professional, Birki, PU-Clog,, Super, apple, green
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,08*
€ 51,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,43*
€ 50,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,03*
€ 47,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,19*
€ 44,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,58*
€ 43,53
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,54*
€ 36,34
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.