Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenstock Kay Pro LE SL 2.0 Clog schwarz, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Birkenstock Kay Pro LE SL 2.0 Clog schwarz
Artikelbild: Birkenstock Kay Pro LE SL 2.0 Clog schwarz
Artikelbild: Birkenstock Kay Pro LE SL 2.0 Clog schwarz
Artikelbild: Birkenstock Kay Pro LE SL 2.0 Clog schwarz
Artikel-Nr.:
     380-3341026236-45
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     1026236-45
EAN/GTIN:
     4061418928160
Suchbegriffe:
Birkenstock
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Arztschuhe
nach EN ISO 20347:2022 SR, Weite: schmal, Obermaterial: Leder, PU-beschichtet
Laufsohle: TPU
Zwischensohle: PU
Fußbett: Kork
Weite: schmal

Produkteigenschaften:
- Anatomisch geformtes Kork-Fußbett
- Umklappbarer, verstellbarer Fersenriemen
- Rutschhemmende, zertifizierte Laufsohle (SR)
- Schmutzabweisend und leicht zu reinigen
- Verstellbare Professional Schnalle

Einsatzbereiche:
Servicepersonal, Medizin, Krankenhaus, Apotheken, Tiermedizin, Küche, Gastronomie, Catering, Freizeit

Der obere Ristriemen kann bei Bedarf nach hinten umgeklappt werden und bietet dann als Fersenriemen zusätzlichen Halt., Größe 45
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Eigenschaften:
SR
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, birkenstock schwarz, birkenstock, birkenstock professional, 2.0, 20347:2022, Clog, EN, ISO, Kay, LE, Pro, SL, SR,, Weite:, nach, schmal, schwarz,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,46*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,77*
€ 128,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,24*
€ 127,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,86*
€ 121,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,79*
€ 102,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,46*
€ 88,61
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.