Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenstock Super Birki Fusion PU-Clog grün, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Birkenstock Super Birki Fusion PU-Clog grün
Artikelbild: Birkenstock Super Birki Fusion PU-Clog grün
Artikelbild: Birkenstock Super Birki Fusion PU-Clog grün
Artikelbild: Birkenstock Super Birki Fusion PU-Clog grün
Artikelbild: Birkenstock Super Birki Fusion PU-Clog grün
Artikel-Nr.:
     380-3341027183-40
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     1027183-40
EAN/GTIN:
     4066648293583
Suchbegriffe:
Birkenstock
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Gartenclogs
Obermaterial: Polyurethan
Innensohle: Mikrofaser
Fußbettmaterial: Kork
Laufsohle: Polyurethan

Produkteigenschaften:
- Auswechselbares, anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett, waschbar bei bis zu 30°C
- Decksohle: Textil
- Sohle: öl- und fettbeständig
- Weite: normal

Einsatzbereiche:
Durch seine Beständigkeit und Hygieneeigenschaften eignet er sich ideal für die Küche, Medizin und Lebensmittelindustrie – aber auch als praktischer Garten-Clog.

Die große Farbauswahl beim Super Birki zeugt von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in beruflichen und privaten Umfeldern. Seine kompakte Form besteht aus wasser- und schmutzabweisendem Polyurethan, das zudem öl- und fettbeständig ist. Dieses extrem beständige Material kann bei bis zu 80° Celsius gewaschen und effektiv desinfiziert werden. Das anatomisch geformte Kork-Latex-Fußbett ist mit feuchtigkeitsableitendem Textil-Gewebe bezogen., Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
grün
Hersteller:
70013
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhform:
Clog
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: PVC Clogs, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, birkenstock größe 40, birkenstock, birkenstock professional, Birki, Fusion, PU-Clog, Super, grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,25*
€ 51,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,13*
€ 50,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,17*
€ 47,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,36*
€ 44,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,68*
€ 43,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,42*
€ 36,20
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.