Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Damen Kasak MG230, Farbe kornblau - 1631, Größe 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Damen Kasak MG230
Artikelbild: PLANAM Damen Kasak MG230
Artikelbild: PLANAM Damen Kasak MG230
Artikelbild: PLANAM Damen Kasak MG230
Artikelbild: PLANAM Damen Kasak MG230
Artikelbild: PLANAM Damen Kasak MG230
Artikelbild: PLANAM Damen Kasak MG230
Artikelbild: PLANAM Damen Kasak MG230
Artikel-Nr.:
     380-335130-146-40
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913113340
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack blau
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 230g/m²

- Reverskragen
- Druckknopfleiste
- Seitenschlitze
- 2 aufgesetzte Seitentaschen
, Farbe kornblau - 1631, Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kasack, kasack 40, Damen-Kasak, MG230, PLANAM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,67*
€ 19,77*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,75*
€ 20,18*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,51*
€ 20,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,61*
€ 21,23*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,98*
€ 23,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1681036
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
1611036
ab € 14,13*
Ähnlich
Planam
1621036
ab € 13,15*
Ähnlich
Planam
1631036
ab € 13,70*
Ähnlich
Planam
1631038
ab € 13,65*
Ähnlich
Planam
1631042
ab € 13,73*
Ähnlich
Planam
1631044
ab € 13,76*
Ähnlich
Planam
1631046
ab € 13,74*
Ähnlich
Planam
1631048
ab € 13,70*
Ähnlich
Planam
1631050
ab € 15,06*
Ähnlich
Planam
1631052
ab € 15,01*
Ähnlich
Planam
1631054
ab € 15,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.