Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Kinder Arbeitslatzhose JUNIOR, Farbe marine/orange 6121, Größe 122/128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Kinder Arbeitslatzhose JUNIOR
Artikelbild: PLANAM Kinder Arbeitslatzhose JUNIOR
Artikelbild: PLANAM Kinder Arbeitslatzhose JUNIOR
Artikelbild: PLANAM Kinder Arbeitslatzhose JUNIOR
Artikelbild: PLANAM Kinder Arbeitslatzhose JUNIOR
Artikelbild: PLANAM Kinder Arbeitslatzhose JUNIOR
Artikelbild: PLANAM Kinder Arbeitslatzhose JUNIOR
Artikelbild: PLANAM Kinder Arbeitslatzhose JUNIOR
Artikelbild: PLANAM Kinder Arbeitslatzhose JUNIOR
Artikelbild: PLANAM Kinder Arbeitslatzhose JUNIOR
Artikelbild: PLANAM Kinder Arbeitslatzhose JUNIOR
Artikel-Nr.:
     380-336830-1315-122K
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913938356
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material:
Hauptfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle ca. 260 g/m²
Kontrastfarbe: 85% Polyester, 15% Baumwolle ca. 300 g/m²

Beschreibung:

- Gewebeart: Ripstop-Optik
- Latztasche mit Patte und Klettverschluss
- 2 aufgesetzte Seitentaschen
- Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf links doppelte Maßstabtasche rechts Bundweitenverstellung mit Druckknopf
- Gummizug im Bund
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Klettverschluss hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
- Träger mit elastischem Gummibandeinsatz Sicherheitsschnalle an den Trägern, Farbe marine/orange 6121, Größe 122/128
Weitere Informationen:
Abteilung:
Kinder
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Kinder Latzhose, Kinderlatzhose, planam arbeitshose, arbeitshose orange, arbeitshose 122, Arbeitslatzhose, JUNIOR, Kinder, Kinderhose, PLANAM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,05*
€ 22,93*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,73*
€ 23,32*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,87*
€ 23,48*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,11*
€ 24,43*
Lager 380
2
€ 4,95*
ab € 19,70*
€ 27,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6120086
ab € 16,05*
Ähnlich
Planam
6121086
ab € 16,11*
Ähnlich
Planam
6121134
ab € 16,09*
Ähnlich
Planam
6121146
ab € 16,05*
Ähnlich
Planam
6121170
ab € 16,02*
Ähnlich
Planam
6122086
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.