Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 2 Trend Sicherheitsschuh S1P SRC BOA, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Uvex 2 Trend Sicherheitsschuh S1P SRC BOA
Artikelbild: Uvex 2 Trend Sicherheitsschuh S1P SRC BOA
Artikelbild: Uvex 2 Trend Sicherheitsschuh S1P SRC BOA
Artikelbild: Uvex 2 Trend Sicherheitsschuh S1P SRC BOA
Artikelbild: Uvex 2 Trend Sicherheitsschuh S1P SRC BOA
Artikelbild: Uvex 2 Trend Sicherheitsschuh S1P SRC BOA
Artikelbild: Uvex 2 Trend Sicherheitsschuh S1P SRC BOA
Artikelbild: Uvex 2 Trend Sicherheitsschuh S1P SRC BOA
Artikel-Nr.:
     380-35869382-44
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     69382-44
EAN/GTIN:
     4031101776712
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
EN ISO 20345:2011 S1 P SRC, schwarz/blau, uvex 2 trend Gelochter Halbschuh mit Boa® Fit System 69382 S1 P SRC Weite 11

Allgemeine Merkmale
- sportlicher S1 P-Sicherheitshalbschuh mit breiter Passform
- atmungsaktives Mikrovelours, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Boa® Fit System (bestehend aus Drehverschluss, Seil und Seilführungen) für eine millimetergenaueinstellbare, dauerhafte Passform und Komfort

Schutzmerkmale
- erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material:durchtritthemmende Stahlzwischensohle, Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für verbesserte Sichtbarkeit

Komfortmerkmale
- stets ideales Fußklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien mit Perforation, außerdem Klimakomfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen
– mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung

- Art.-Nr. 69382
- Weite 11
- Norm EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Größe 36 - 52, Größe 44
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schuhe BOA-Drehverschluss:
Ja
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Drehverschluss:
Ja
Schuhe Durchtrittschutz:
Stahl
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S1P
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 65,53*
€ 81,59*
19 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 66,75*
€ 81,60*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,79*
ab € 67,05*
€ 81,67*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 68,71*
€ 83,20*
Lager 380
2
pro Paar
€ 4,95*
ab € 69,61*
€ 88,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,06*
€ 104,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,14*
€ 103,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,61*
€ 97,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,46*
€ 92,18
pro Paar
ab 25 Paar
€ 75,81*
€ 90,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,61*
€ 82,84
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 34,805* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,01*
Zubehör
uvex
9518744
ab € 3,46*
Zubehör
uvex
9518844
ab € 3,46*
Zubehör
uvex
9518944
ab € 3,45*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.