Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 trend Halbschuh 6938.2 S1P SRC ESD mit Boa Fit System, Weite 11, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 2 trend Halbschuh 6938.2 S1P SRC ESD mit Boa Fit System, Weite 11, Gr. 44
uvex 2 trend Halbschuh 6938.2 S1P SRC ESD mit Boa Fit System, Weite 11, Gr. 44
uvex 2 trend Halbschuh 6938.2 S1P SRC ESD mit Boa Fit System, Weite 11, Gr. 44
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031101776712
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6938244
EAN/GTIN:
     4031101776712
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ob Montage oder Produktion, Indoor oder Outdoor: Im uvex 2 trend sind viele bewährte Technologien in einer modernen Einstiegsproduktlinie für mittlere Anwendungen (S1 - S3) verbaut. uvex anti-twist Hinterkappe für mehr Umknickschutz und hochwertige Laufsohlenmaterialien zusammen mit sportivem Look und frischen Farben sorgen dafür, dass er gerne getragen wird. Das Ergebnis: höchster Komfort und Sicherheit für den Arbeitsalltag.
Weitere Informationen:
Größe:
44
Schutzstufe:
S1P
Farbe:
blau, schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Material:
Mikrovelours
Verschluss:
BOA® Fit System
Schutzkappe vorhanden:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 65,53*
€ 81,59*
19 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 66,75*
€ 81,60*
Lager 7
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,79*
ab € 67,05*
€ 81,67*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 68,71*
€ 83,20*
3 Tage
2
pro Paar
€ 4,95*
ab € 69,61*
€ 88,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,67*
€ 97,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,40*
€ 95,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,29*
€ 89,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,12*
€ 88,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,05*
€ 79,79
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,01*
Zubehör
uvex
9518744
ab € 3,46*
Zubehör
uvex
9518844
ab € 3,46*
Zubehör
uvex
9518944
ab € 3,45*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.