Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Einlegesohlen Evercushion plus footbed RP, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Puma Einlegesohlen Evercushion plus footbed RP
Artikelbild: Puma Einlegesohlen Evercushion plus footbed RP
Artikelbild: Puma Einlegesohlen Evercushion plus footbed RP
Artikel-Nr.:
     380-359204510-41
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     20.451.0-41
EAN/GTIN:
     4051428032902
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
in diesem Hochleistungs-Fußbett wird eine Kombination aus zellularem weichen Polyurethan und PORON® verwendet um Ballen und Ferse des Fußes vor Erschütterung zu schützen. Die zusätzliche Stoßdämpfung
durch PORON® hält auch den strapaziösen täglichen Anforderungen stand und garantiert einen langanhaltenden Komfort und eine dauerhafte Leistung

Material: Polyurethan und PORON®

Größen: 37 - 47
, Größe 41
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Farbe:
rot
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Typ:
Einlegesohle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: einlegesohle, Evercushion, Puma, RP, footbed, plus
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,81*
€ 13,39*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 9,98*
€ 13,86*
7 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 10,02*
€ 13,88*
Lager 380
1
1
€ 4,95*
ab € 9,94*
€ 14,27*
3 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 10,59*
€ 14,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,27*
€ 16,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,80*
€ 16,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,17*
€ 15,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,10*
€ 14,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,96*
€ 14,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,94*
€ 11,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
204750200000041
ab € 5,34*
Ähnlich
ISM
204850600000041
ab € 6,77*
Ähnlich
ISM
204510500000038
ab € 9,87*
Ähnlich
ISM
204510500000039
ab € 9,84*
Ähnlich
ISM
204510500000040
ab € 9,82*
Ähnlich
ISM
204510500000042
ab € 10,02*
Ähnlich
ISM
204510500000043
ab € 10,04*
Ähnlich
ISM
204510500000044
ab € 9,85*
Ähnlich
ISM
204510500000045
ab € 9,86*
Ähnlich
ISM
204510500000046
ab € 9,84*
Ähnlich
ISM
204510500000047
ab € 9,84*
Ähnlich
ISM
204500200000041
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.