Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Einlegesohle evercushion® PLUS footbed - 204510 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA evercushion® PLUS footbed - 204510 - Größe: 40 - Kombinierte Ansicht
PUMA evercushion® PLUS footbed - 204510 - Größe: 40 - Kombinierte Ansicht
PUMA evercushion® PLUS footbed - 204510 - Größe: 40 - Verpackt
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-204510500000040
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     204510500000040
EAN/GTIN:
     4051428032896
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle

PUMA evercushion® PLUS footbed - 204510500000040

Die evercushion® PLUS Einlegesohle ist ein richtiges Hochleistungs-Fußbett. Die Kombination aus zellularem, weichen Polyurethan und PORON® schützt besonders die beim Gehen und Stehen stark beanspruchten Bereiche des Fußes, Ferse und Ballen. Die zusätzliche Stoßdämpfung durch PORON® hält auch den strapaziösen täglichen Anforderungen stand und garantiert einen langanhaltenden Komfort und eine dauerhafte Leistung.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Marke:
Puma
Material:
Polyurethan
Größe:
40
Verfügbare Größen:
37- 48
Weitere Suchbegriffe: puma einlegesohle, einlegesohle, PUMA, evercushion® PLUS, footbed, Zubehör, Größe: 40, rot
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,52*
€ 16,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,08*
€ 15,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,56*
€ 14,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,01*
€ 14,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,90*
€ 11,78
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
204800500000040
ab € 5,36*
Ähnlich
ISM
204850600000040
ab € 6,80*
Ähnlich
ISM
204510500000038
ab € 9,84*
Ähnlich
ISM
204510500000039
ab € 9,83*
Ähnlich
ISM
204510500000041
ab € 9,90*
Ähnlich
ISM
204510500000042
ab € 9,89*
Ähnlich
ISM
204510500000043
ab € 9,82*
Ähnlich
ISM
204510500000044
ab € 9,82*
Ähnlich
ISM
204510500000045
ab € 9,86*
Ähnlich
ISM
204510500000046
ab € 9,89*
Ähnlich
ISM
204510500000047
ab € 9,83*
Ähnlich
ISM
204500200000040
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.