Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fruit of the Loom Valueweight T-Shirt, Farbe deepnavy, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Fruit of the Loom Valueweight T-Shirt
Artikelbild: Fruit of the Loom Valueweight T-Shirt
Artikelbild: Fruit of the Loom Valueweight T-Shirt
Artikel-Nr.:
     380-35F140F-532-M
Hersteller:
     Fruit of the Loom
Herst.-Nr.:
     F140-532-M
EAN/GTIN:
     4250348908940
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts m blau
Farbig, Material: 100% Baumwolle
Materialgewicht: 165 g/m²

Produkteigenschaften:
- Rundhalsausschnitt mit Baumwolle/Lycra® Ripp
- Gleichfarbiges Nackenband
- Regular (normal geschnitten)
- bis 40°C waschbar, Farbe deepnavy, Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-shirt blau, Farbig, Fruit, Loom, T-Shirt,, Valueweight, of, the
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fruit of the Loom
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.