Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fruit of the Loom Valueweight T-Shirt, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Fruit of the Loom Valueweight T-Shirt
Artikelbild: Fruit of the Loom Valueweight T-Shirt
Artikelbild: Fruit of the Loom Valueweight T-Shirt
Artikel-Nr.:
     380-35F140W-L
Hersteller:
     Fruit of the Loom
Herst.-Nr.:
     F140-L
EAN/GTIN:
     4250348905772
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt l
Farbe: weiß, Material: 100% Baumwolle
Materialgewicht: 160 g/m²

Produkteigenschaften:
- Rundhalsausschnitt mit Baumwolle/Lycra® Ripp
- Gleichfarbiges Nackenband
- Regular (normal geschnitten)
- bis 40°C waschbar, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-shirt weiß, Farbe:, Fruit, Loom, T-Shirt,, Valueweight, of, the, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fruit of the Loom
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.