Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOL's Frottier Saunahandtuch Island 100, Farbe french navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: SOL's Frottier Saunahandtuch Island 100
Artikelbild: SOL's Frottier Saunahandtuch Island 100
Artikelbild: SOL's Frottier Saunahandtuch Island 100
Artikel-Nr.:
     380-35L892-1373
Hersteller:
     Sols
Herst.-Nr.:
     L892-1373
EAN/GTIN:
     3660734090783
Suchbegriffe:
Badehandtuch
Badelaken
Badetuch
Duschhandtuch
Maße: 100 x 150 cm, Material: 100% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 400 g/m²

Beschreibung:
- Größe: 100 x 150 cm
- Bordüre 8 cm
- gute Saugfähigkeit
- Aufhänger an der Seite
- 60°C waschbar

STANDARD 100 by OEKO-TEX®: CQ 1094/2 IFHT, Farbe french navy
Weitere Informationen:
Hersteller:
70083
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Duschtuch, Massagehandtuch, Massagetuch, Saunahandtuch, Saunatuch, Strandtuch, badehandtuch, 100, Frottier, Island, SOL's
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
653
€ 5,99*
ab € 14,40*
€ 20,77*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,19*
€ 26,22*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.