Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Result Aktiv Fleece Handschuhe, Farbe black, Größe M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Result Aktiv Fleece Handschuhe
Artikelbild: Result Aktiv Fleece Handschuhe
Artikelbild: Result Aktiv Fleece Handschuhe
Artikel-Nr.:
     380-35RT144-787-M
Hersteller:
     Result Clothing
Herst.-Nr.:
     RT144-787-M
EAN/GTIN:
     5055192323272
Suchbegriffe:
Fleece-Handschuhe
Fleecehandschuh
Fleecehandschuhe
Polyester-Handschuhe
Material: 100% Polyester
Materialgewicht: ca. 330 g/m²

- Modisches Accessoire
- Elastische Bündchen
- Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung, Farbe black, Größe M
Weitere Informationen:
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester
Hersteller:
70083
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
765
€ 5,99*
ab € 3,53*
€ 5,50*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 5,53*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.