Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR3 S3, Größe UK10/EU45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR3 S3
Artikelbild: HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR3 S3
Artikelbild: HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR3 S3
Artikelbild: HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR3 S3
Artikelbild: HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR3 S3
Artikelbild: HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR3 S3
Artikelbild: HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR3 S3
Artikel-Nr.:
     380-362604102-10.0
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     604102-10.0
EAN/GTIN:
     4044465240676
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC, Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert
Zehenschutzkappe: Komposit
Durchtrittschutz: metallfrei
Futter: GORE-TEX® Performance- 4-lagiges GORE-TEX® Laminat
Sohle: Gummi/PU
Fußbett: Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend
Gewicht: ca. 0,935 kg

Produkteigenschaften:
- atmungsaktiv
- abriebfest und rutschhemmend
- Kälteisolation
- nicht kreidend
- Hochwertige Leichtlaufschnürelemente
- Verstärkung im Spitzenbereich
- Überkappe
- Reflexstreifen im Fersenbereich
- wasserdicht durch GORE-TEX®

Besonderheiten:
- Vliesbrandsohle: Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle.
- Einlage: Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung.
- HAIX® Climate System: mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss
- HAIX® Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.

Du kennst keine Kompromisse. Dein Airpower XR3 steht für maximalen Schutz und Komfort., Größe UK10/EU45
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC|HRO|HI|WR|CI
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, haix arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 20345:2011, Airpower, CI, EN, HAIX, HI, HRO, ISO, S3, S3,, SRC, WR, XR3, nach
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 112,83*
€ 134,10*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 129,82*
€ 160,43*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,09*
€ 161,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 138,01*
€ 167,42*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 143,42*
€ 168,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 168,40*
€ 200,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 166,11*
€ 197,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 158,26*
€ 188,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 150,22*
€ 178,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 143,42*
€ 170,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAIX Group
604102-11
ab € 112,50*
Ähnlich
HAIX Group
604102-9
ab € 112,83*
Ähnlich
HAIX Group
604102-9,5
ab € 112,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.