Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel AIRPOWER® XR3 Gr.10 (45) schwarz/rot S3 HRO


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1102166
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     604102-10
EAN/GTIN:
     4044465240676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert · atmungsaktiv durch GORE-TEX® Performance Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · Stahlzwischensohle · PU Dämpfungskeil · HAIX® Anti Slip System Gummi/PU Laufsohle · mit HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · TPU verstärkter Spitzenbereich · HAIX® Sun REFLECT System · HAIX® Climate System · HAIX® CO System Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: metallfrei · Zwischensohle: Metall
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Größe:
10 (45)
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 HRO HI CI WR SRC
Marke:
HAIX
Ausführung:
metallfrei, Gore-Tex
Material:
Waterproof Leder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, haix arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, HAIX, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 112,83*
€ 134,10*
Lager 4757
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 129,82*
€ 160,43*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,09*
€ 161,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 138,01*
€ 167,42*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 143,42*
€ 168,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 160,43*
€ 190,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 154,00*
€ 183,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 145,58*
€ 173,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 138,05*
€ 164,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 135,20*
€ 160,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 129,82*
€ 154,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAIX Group
604102-11
ab € 112,50*
Ähnlich
HAIX Group
604102-9
ab € 112,83*
Ähnlich
HAIX Group
604102-9,5
ab € 112,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.