Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitsstiefel Black Eagle Safety 54 S3, Größe UK9.5/EU44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: HAIX Sicherheitsstiefel Black Eagle Safety 54 S3
Artikelbild: HAIX Sicherheitsstiefel Black Eagle Safety 54 S3
Artikelbild: HAIX Sicherheitsstiefel Black Eagle Safety 54 S3
Artikelbild: HAIX Sicherheitsstiefel Black Eagle Safety 54 S3
Artikelbild: HAIX Sicherheitsstiefel Black Eagle Safety 54 S3
Artikelbild: HAIX Sicherheitsstiefel Black Eagle Safety 54 S3
Artikelbild: HAIX Sicherheitsstiefel Black Eagle Safety 54 S3
Artikel-Nr.:
     380-362610023-9.5
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610023-9.5
EAN/GTIN:
     4044465324369
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S3 ESD HRO HI CI WR SRC, Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert
Zehenschutzkappe: Komposit
Durchtrittschutz: metallfrei
Futter: GORE-TEX® Extended- 3-lagiges GORE-TEX® Laminat
Sohle: Gummi/PU
Fußbett: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
Gewicht: ca. 0,765 kg

Produkteigenschaften:
- atmungsaktiv
- abriebfest und rutschhemmend
- Kälteisolation
- nicht kreidend
- geringes Gewicht
- Anziehschlaufe
- keine seitlichen Nähte
- abriebfester TPU Spitzenschutz
- antistatisch
- wasserdicht durch GORE-TEX®

Besonderheiten:
- Einlage: Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung.
- Anti Slip: sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.
- Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.
- HAIX® CO System DGUV Regel 112-191 (BGR 191): Druckentlastung, Dämpfung, Korrektur der Fußstellung, Körperaufrichtung und Muskelbalance.

Helden machen keine Kompromisse im Job - Dein Black Eagle Safety 54 mid auch nicht., Größe UK9.5/EU44
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70323
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|HRO|HI|CI|WR|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, haix arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 20345:2011, 54, Black, CI, EN, ESD, Eagle, HAIX, HI, HRO, ISO, S3, S3,, SRC, Safety, WR, nach
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,21*
€ 143,77*
€ 4,90*
ab € 122,38*
€ 146,58*
3 Tage
30
€ 4,99*
ab € 126,32*
€ 149,29*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 123,34*
€ 150,20*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 128,32*
€ 151,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 151,07*
€ 179,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 150,01*
€ 178,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 142,39*
€ 169,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 135,52*
€ 161,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 128,32*
€ 152,70
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 128,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAIX Group
610023-10 (45)
ab € 142,75*
Ähnlich
HAIX Group
610023-10,5 (45,5)
ab € 142,07*
Ähnlich
HAIX Group
610023-6 (39)
ab € 142,83*
Ähnlich
HAIX Group
610023-6,5 (40)
ab € 142,85*
Ähnlich
HAIX Group
610023-7 (41)
ab € 143,21*
Ähnlich
HAIX Group
610023-7,5 (41,5)
ab € 142,91*
Ähnlich
HAIX Group
610023-8 (42)
ab € 142,18*
Ähnlich
HAIX Group
610023-8,5 (42,5)
ab € 142,73*
Ähnlich
HAIX Group
610023-9 (43)
ab € 121,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.