Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitsschuh Connexis Safety T S1PS black, Größe UK7.5/EU41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: HAIX Sicherheitsschuh Connexis Safety T S1PS black-silver
Artikelbild: HAIX Sicherheitsschuh Connexis Safety T S1PS black-silver
Artikelbild: HAIX Sicherheitsschuh Connexis Safety T S1PS black-silver
Artikelbild: HAIX Sicherheitsschuh Connexis Safety T S1PS black-silver
Artikelbild: HAIX Sicherheitsschuh Connexis Safety T S1PS black-silver
Artikelbild: HAIX Sicherheitsschuh Connexis Safety T S1PS black-silver
Artikelbild: HAIX Sicherheitsschuh Connexis Safety T S1PS black-silver
Artikelbild: HAIX Sicherheitsschuh Connexis Safety T S1PS black-silver
Artikel-Nr.:
     380-362630004-7.5
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     630004-7.5
EAN/GTIN:
     4044465372209
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2022 S1PS ESD HRO HI CI FO SC SR, Obermaterial: Mikrofaser/Textil
Zehenschutzlappe: Carbon
Durchtrittschutz: metallfrei
Futter: atmungsaktiv
Sohle: Gummi
Fußbett: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
Gewicht: ca. 0,730 kg

Produkteigenschaften:
- atmungsaktiv
- hohe Rutschfestigkeit
- geringes Gewicht
- Anziehschlaufe
- antistatisch
- metallfrei
- wasserabweisend

Besonderheiten:
- Einlage: Separate Fersenschale sorgt für eine gute Fußführung.
- Anti Slip: sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.
- HAIX® CONNEXIS® System: Spezielles Tape, das gezielt die Faszien im Fuß stimuliert und dadurch eine ermüdungshemmende Wirkung auf den gesamten Bewegungsapparat hat.
- HAIX® Absorption: Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist.
- HAIX® Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß.

Du willst fit sein im Job. Dein Indoor-Schuh CONNEXIS Safety low kann mehr als nur "sicher"., Größe UK7.5/EU41
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70323
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|HRO|HI|CI|SC|SR
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser, Textil
Schuhe Schutzkappe:
Carbon
Schuhe Schutzklasse:
S1PS
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 120,09*
€ 155,15*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,64*
€ 158,42*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 123,61*
€ 160,52*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 132,78*
€ 166,24*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 166,24*
€ 197,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 163,79*
€ 194,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 154,21*
€ 183,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 143,78*
€ 171,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 132,78*
€ 158,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.