Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitshalbschuh CONNEXIS black /silver Safety T S1P Low Gr. 41(UK7.5)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX Sicherheitshalbschuh CONNEXIS black /silver Safety T S1P Low Gr. 41(UK7.5)
HAIX Sicherheitshalbschuh CONNEXIS black /silver Safety T S1P Low Gr. 41(UK7.5)
HAIX Sicherheitshalbschuh CONNEXIS black /silver Safety T S1P Low Gr. 41(UK7.5)
HAIX Sicherheitshalbschuh CONNEXIS black /silver Safety T S1P Low Gr. 41(UK7.5)
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4044465372209
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     630004 UK 7,5
EAN/GTIN:
     4044465372209
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Produktbeschreibung: •Faszienstimulierende Technologie durch das CONNEXIS Faszientape •Ultraleichte Nano-Carbon Schutzkappe für höchste Sicherheitsanforderungen •Extrem rutschhemmende Laufsohle •Sehr gute Atmungsaktivität •antistatisch und metallfrei •Leistungserhaltender Leisten, nach neuesten orthopädischen Erkenntnissen entwickelt •Material: Mikrofaser/Textil •Höhe: 8 cm •Innen: atmungsaktiv, Stiefel: GORE TEX Extended •Sohle: 023 antistatic
Weitere Informationen:
Größe:
41 (UK 7,5)
Schutzstufe:
S1P
Farbe:
black/ silver
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 120,09*
€ 155,15*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,64*
€ 158,42*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 123,61*
€ 160,52*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 132,78*
€ 166,24*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 158,42*
€ 188,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 156,26*
€ 185,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 146,64*
€ 174,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 137,24*
€ 163,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 125,64*
€ 149,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.