Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Protomastor full safety, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Dunlop Protomastor full safety
Artikelbild: Dunlop Protomastor full safety
Artikelbild: Dunlop Protomastor full safety
Artikelbild: Dunlop Protomastor full safety
Artikelbild: Dunlop Protomastor full safety
Artikelbild: Dunlop Protomastor full safety
Artikel-Nr.:
     380-365142PP-46
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     142PP-46
EAN/GTIN:
     8713197839545
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
schwarz, EN ISO 20345:2011 S5 SRA, Dunlop Protomastor PVC-Sicherheitsstiefel S5
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- Durchtrittsschutz aus Stahlzwischensohle
- wasserdicht
- rutschfeste Sohle
- ölbeständige Sohle
- antistatisch
- Fersenbereich gedämpft
, Größe 46
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70268
Schuhe Durchtrittschutz:
Stahl
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRA
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
PVC
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S5
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,75*
€ 21,80*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,68*
€ 21,81*
Lager 380
17
€ 4,95*
ab € 16,13*
€ 22,26*
12 Tage
14
€ 6,99*
ab € 17,68*
€ 24,18*
€ 4,90*
ab € 17,53*
€ 24,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,26*
€ 26,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,59*
€ 25,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,61*
€ 24,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,50*
€ 23,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,71*
€ 22,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,13*
€ 19,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.