Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Protomastor safety weiß, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Dunlop Protomastor safety weiß
Artikelbild: Dunlop Protomastor safety weiß
Artikelbild: Dunlop Protomastor safety weiß
Artikelbild: Dunlop Protomastor safety weiß
Artikelbild: Dunlop Protomastor safety weiß
Artikelbild: Dunlop Protomastor safety weiß
Artikel-Nr.:
     380-365171BV-36
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     171 BV-36
EAN/GTIN:
     8713197802662
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
EN ISO 20345 SB, Ein idealer Stiefel für allgemeine Verwendung in der Lebensmittelbranche

mit Stahlkappe
Farbe: weiß
Norm: EN ISO 20345:2011.SB.E.FO.SRA
Beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Blut, Desinfektionsmittel, Gülle, diverse Chemikalien.
, Größe 36
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Eigenschaften:
E|FO|SRA
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
PVC
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
SB
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,82*
€ 23,46*
Lager 380
5
€ 4,95*
ab € 14,97*
€ 23,50*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 18,52*
€ 25,76*
14 Tage
2
€ 6,99*
ab € 21,63*
€ 29,61*
4 Tage
2
€ 9,95*
ab € 23,37*
€ 31,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,50*
€ 27,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,01*
€ 27,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,78*
€ 25,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,80*
€ 23,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,82*
€ 22,40
pro Paar
ab 25 Paar
€ 18,09*
€ 21,53
pro Paar
ab 50 Paar
€ 17,48*
€ 20,80
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,97*
€ 17,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.