Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Protomastor, weiß,grün, Gr.36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-8713197302667
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     8713197302667
EAN/GTIN:
     8713197302667
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
8713197302667 Stiefel »Protomastor«, SB SRA
Zulassung/Norm: EN ISO 20345, SB SRA
Ausführung:
- 100 % wasserdicht
- Schaft ist wasserdicht zum Schutz bei Nässe
Sohle: Ölbeständig
Material: PVC
Sicherheit: Stahlkappe
Farbe: weiß-grün
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel gr 36 weiss, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel weiß, 8713197302667, Dunlop®, Schlupfstiefel, Stiefel »Protomastor«, SB SRA, 28563290, 1647258, 28563289, Watstiefel/Wathosen, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Stiefel Dunlop Protomastor, weiß, grün, Gr.36, Zulassung/Norm: EN ISO 20345, Ausführung:, 100 % wasserdicht, Schaft ist wasserdicht zum Schutz bei Nässe, Sohle: Ölbeständig, Material: PVC, Sicherheit: Stahlkappe, Farbe: weiß-grün
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,49*
€ 22,99*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,81*
€ 23,40*
3 Tage
15
€ 4,95*
ab € 14,86*
€ 23,44*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 18,57*
€ 25,72*
Lager 6QTZH
2
€ 6,99*
ab € 21,50*
€ 29,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,41*
€ 35,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,08*
€ 34,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,32*
€ 32,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 26,21*
€ 31,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,19*
€ 29,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,50*
€ 25,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.