Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Purofort FieldPro full safety grün, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Dunlop Purofort FieldPro full safety grün
Artikelbild: Dunlop Purofort FieldPro full safety grün
Artikelbild: Dunlop Purofort FieldPro full safety grün
Artikel-Nr.:
     380-365EG62E33-43
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     EG62E33-43
EAN/GTIN:
     8713197551775
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, Material:
- Stiefelschaft: Purofort®
- Außensohle: Purofort®
- Innenfutter: rot gezeichnetes Innenfutter
- Einlegesohle: Dunlop Basic PU Einlegesohle
- Farbe Außensohle: schwarz
- Zertifizierung Sicherheitsstandard Europa EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC
- Zehenschutzkappe Stahl
- Zwischensohle Stahl
- Rutschfeste Sohle SRC
- Ölbeständige Sohle
- Kälte-Isolierung (°C) -20 °C
- Farbe: grün
- Energie absorbierend
- Ölbeständig
- USP`s outsole: SRC-zertifizierte Professional Außensohle für hervorragende Griffigkeit auf dem Boden
- USP`s shaft/upper: mit leichtem und flexiblem Purofort werden die Füße nicht müde
- USP`s safety: perfektionierte Passform mit Dunlops innovativer Snug-fit Passform, die ein Verrutschen der Ferse verhindert
- Segment Landwirtschaft, Größe 43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
grün
Hersteller:
70268
Schuhe Durchtrittschutz:
Stahl
Schuhe Eigenschaften:
CI|SRC|A|E|FO
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S5
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
7
1
€ 4,95*
ab € 50,69*
€ 71,99*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 57,25*
€ 73,28*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 59,77*
€ 76,36*
24 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 62,97*
€ 76,94*
5 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 60,16*
€ 83,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,99*
€ 85,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,30*
€ 83,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,07*
€ 79,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,40*
€ 74,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 58,11*
€ 69,15
pro Paar
ab 25 Paar
€ 56,23*
€ 66,91
pro Paar
ab 50 Paar
€ 54,28*
€ 64,59
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,69*
€ 60,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
LP8KU01.37-37
ab € 81,53*
Ähnlich
Dunlop
103344-37
ab € 50,78*
Ähnlich
Dunlop
LP8KL01-37
ab € 85,86*
Ähnlich
Dunlop
103346-37
ab € 52,33*
Ähnlich
Dunlop
7-3750-39
ab € 28,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.