Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Schnürstiefel LEON S3, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Sicherheits-Schnürstiefel LEON S3
Artikelbild: Sicherheits-Schnürstiefel LEON S3
Artikelbild: Sicherheits-Schnürstiefel LEON S3
Artikel-Nr.:
     380-367250000-37
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     250000-37
EAN/GTIN:
     4018949250376
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
DIN EN ISO-20345 S3, - Obermaterial: wasserabweisendes Rindsleder
- Stahlkappe
- Stahlzwischensohle
- rutschhemmende 2-Schichten PUR-Laufsohle beständig gegen Öle und Kraftstoffe
- PU-Überkappe
- Weite 11
- antistatisch
- Energieaufnahme im Fersenbereich

geeignet für den Einsatz im:
Bau / Straßenbau, Elektroindustrie, Energiewirtschaft / AKW, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau,
Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie,
Nahrungsmittelindustrie, Pharmazie, Reinraumbereich, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen, Zeitarbeit
, Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Durchtrittschutz:
Stahl
Schuhe Eigenschaften:
A|FO|E|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,60*
€ 16,87*
5 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 14,11*
€ 19,23*
Lager 380
6
1
€ 4,95*
ab € 13,17*
€ 21,45*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,83*
€ 22,54*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 16,97*
€ 23,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,45*
€ 25,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,31*
€ 25,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,29*
€ 24,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,07*
€ 21,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,20*
€ 20,47
pro Paar
ab 25 Paar
€ 16,10*
€ 19,16
pro Paar
ab 50 Paar
€ 15,00*
€ 17,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,17*
€ 15,67
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 13,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.