| |
|
| Artikel-Nr.: 380-391900061 Herst.-Nr.: 900061 EAN/GTIN: 4044465349393 |
| |
|
| | |
| Tube mit 200 ml Inhalt, Die ideale Pflege für Glattleder-Schuhe mit Membrane.
- mit Sun Reflect Pigmenten - imprägniert und pflegt - für schwarze Lederschuhe - das Leder erhält neuen Glanz, bleibt atmungsaktiv und wirkt wasserabweisend
Inhalt: 200 ml
HAIX Schuhpflege für schwarze Glattlederschuhe pflegt das Leder in vielerlei Hinsicht. Die schwarze Schuhcreme ist perfekt für die Pflege von HAIX Schuhen abgestimmt. Die Sun Reflect Pigmente in fast allen HAIX Lederschuhen werden mit der Creme nicht überdeckt, sondern werden neu aufgetragen. Zudem sind auch GORE-TEX Membranen kein Problem, die Schuhcreme wurde speziell für den Materialmix entwickelt, dadurch bleibt der Schuh wasserfest und dennoch atmungsaktiv. Die schwarze Schuhcreme ist leicht aufzutragen und zieht schnell ein. Dadurch wird die Pflege von Glattlederschuhen zu einer sehr schnellen und effektiven Angelegenheit, die ohne großen Aufwand beeindruckende Ergebnisse liefert.
Hochwertige Lederschuhe brauchen ein hochwertiges Pflegemittel, um die Atmungsaktivität und Lebensdauer lange zu bewahren. Die Pflegewirkung ist nur einer der Vorteile dieser hochwertigen Schuhcreme. Auch die Imprägnierung ist für Lederschuhe ein absolutes Muss. Dadurch werden die wasserabweisenden Funktionen erhalten. Leichte Kratzer sind für dieses Pflegemittel kein Hindernis. Der Schuh erstrahlt im Handumdrehen im neuen Glanz. Das Schwarz ist wieder Schwarz, graue Schleier sind schnell entfernt und das Glattleder ist rundum gepflegt und geschützt. Durch den integrierten Schwamm lässt sich die Active Polish Schuhcreme sehr leicht auftragen und ist damit stets einsatzbereit. Es kann sehr sparsam aufgetragen werden und zieht schnell ein. Damit ist es auch gut zur Pflege des schwarzen Glattleders von Gürteln und Taschen geeignet. Diese Schuhcreme kennt wirklich kaum Grenzen.
Schuhe gründlich reinigen und HAIX Active-Polish dünn auftragen. Nach dem Trocknen polieren. Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren|Damen | Farbe: | mehrfarbig | Hersteller: | 70323 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,34* | € 12,87* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,55* | € 12,92* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,16* | € 14,86* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,48* | € 16,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|