Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Lebensmittelhandschuh, 30 cm lang, Farbe gelb, Größe L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Universal-Lebensmittelhandschuh, 30 cm lang
Artikelbild: Universal-Lebensmittelhandschuh, 30 cm lang
Artikel-Nr.:
     380-4025-64-L
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044941003443
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
- Latexhandschuh
- Innenhand profiliert
- velourisiert
- 30cm lang
- Kategorie 1
- zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln, Farbe gelb, Größe L
Weitere Informationen:
Handschuhe Beschichtung:
vollbeschichtet
Handschuhe Material:
Latex
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7656
144
€ 6,95*
ab € 0,42*
€ 0,59*
1 Tag
267
1
€ 5,00*
ab € 0,43*
€ 0,76*
Lager 380
718
12
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,83*
4 Tage
170
1
€ 5,90*
ab € 1,38*
€ 2,32*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paar
ab 144 Paar
€ 0,58*
€ 0,69
pro Paar
ab 288 Paar
€ 0,55*
€ 0,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,51*
€ 0,61
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,49*
€ 0,58
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,41*
€ 0,49
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 9,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texxor
2201
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.