Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Arbeitsweste/Winterweste Stretchline, Farbe 6691-anthrazit, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste/Winterweste Stretchline
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste/Winterweste Stretchline
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste/Winterweste Stretchline
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste/Winterweste Stretchline
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste/Winterweste Stretchline
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste/Winterweste Stretchline
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste/Winterweste Stretchline
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste/Winterweste Stretchline
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste/Winterweste Stretchline
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste/Winterweste Stretchline
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste/Winterweste Stretchline
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste/Winterweste Stretchline
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste/Winterweste Stretchline
Artikel-Nr.:
     380-434669-1577-S
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     Stretchline 669-1577-S
EAN/GTIN:
     4030913974378
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
- Material:
Hauptgewebe: 100 % Polyester, Materialgewicht: ca. 65 g/m²
Kontrastgewebe Softshell äußere Lage: 100 % Polyester, Materialgewicht: ca. 280 g/m²
Kontrastgewebe Softshell innere Lage: 100 % Polyester, Materialgewicht: ca. 280 g/m²
Wattierung: 100 % Polyester, Materialgewicht: ca. 180 g/m² Körper bzw. ca. 120 g/m² Kragen
Futter: 100 % Polyester, Materialgewicht: ca. 60 g/m²

- 2 Seitentaschen mit gelbem Reißverschluss
- Brusttasche links mit gelbem Reißverschluss und Reflexapplikation
- Frontreißverschluss
- Kinnschutz aus Fleece
- Reflexbiesen im Vorder- und Rückenbereich

Ideal in der Übergangszeit! Diese Weste wärmt, ohne die Bewegungsfreiheit zu beeinträchtigen. Reißverschlüsse in leuchtenden Kontrastfarben setzen gleichzeitig optische Highlights – und das bei jedem Wetter.
Reflexelemente (erhöhen nicht die Sichtbarkeit)
, Farbe 6691-anthrazit, Größe S
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen|UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,21*
€ 28,42*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,31*
€ 29,12*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,34*
€ 29,70*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,52*
€ 29,93*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 26,49*
€ 35,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6690040
ab € 21,32*
Ähnlich
Planam
6691040
ab € 21,20*
Ähnlich
Planam
6691048
ab € 21,29*
Ähnlich
Planam
6691052
ab € 21,17*
Ähnlich
Planam
6691056
ab € 21,25*
Ähnlich
Planam
6691060
ab € 21,26*
Ähnlich
Planam
6691064
ab € 23,44*
Ähnlich
Planam
6691068
ab € 23,38*
Ähnlich
Planam
6692040
ab € 21,31*
Ähnlich
Planam
6693040
ab € 21,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.