Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Arbeitsweste/Winterweste Stretchline, Farbe 6693-kornblau, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste/Winterweste Stretchline
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste/Winterweste Stretchline
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste/Winterweste Stretchline
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste/Winterweste Stretchline
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste/Winterweste Stretchline
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste/Winterweste Stretchline
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste/Winterweste Stretchline
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste/Winterweste Stretchline
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste/Winterweste Stretchline
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste/Winterweste Stretchline
Artikel-Nr.:
     380-434669-1579-XL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     Stretchline 669-1579-XL
EAN/GTIN:
     4030913978192
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
- Material:
Hauptgewebe: 100 % Polyester, Materialgewicht: ca. 65 g/m²
Kontrastgewebe Softshell äußere Lage: 100 % Polyester, Materialgewicht: ca. 280 g/m²
Kontrastgewebe Softshell innere Lage: 100 % Polyester, Materialgewicht: ca. 280 g/m²
Wattierung: 100 % Polyester, Materialgewicht: ca. 180 g/m² Körper bzw. ca. 120 g/m² Kragen
Futter: 100 % Polyester, Materialgewicht: ca. 60 g/m²

- 2 Seitentaschen mit gelbem Reißverschluss
- Brusttasche links mit gelbem Reißverschluss und Reflexapplikation
- Frontreißverschluss
- Kinnschutz aus Fleece
- Reflexbiesen im Vorder- und Rückenbereich

Ideal in der Übergangszeit! Diese Weste wärmt, ohne die Bewegungsfreiheit zu beeinträchtigen. Reißverschlüsse in leuchtenden Kontrastfarben setzen gleichzeitig optische Highlights – und das bei jedem Wetter.
Reflexelemente (erhöhen nicht die Sichtbarkeit)
, Farbe 6693-kornblau, Größe XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen|UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Hersteller:
70069
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,32*
€ 29,11*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,26*
€ 29,55*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,36*
€ 29,90*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,37*
€ 30,14*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 26,56*
€ 35,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6690040
ab € 21,25*
Ähnlich
Planam
6691040
ab € 21,32*
Ähnlich
Planam
6692040
ab € 21,32*
Ähnlich
Planam
6693040
ab € 21,34*
Ähnlich
Planam
6693044
ab € 21,26*
Ähnlich
Planam
6693048
ab € 21,19*
Ähnlich
Planam
6693052
ab € 21,23*
Ähnlich
Planam
6693060
ab € 21,31*
Ähnlich
Planam
6693064
ab € 23,45*
Ähnlich
Planam
6693068
ab € 23,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.