| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 380-4362603-006 Herst.-Nr.: 2603-006 EAN/GTIN: 4045981172373 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Farbe: pastellblau, Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
- 2-lagig, Außenschicht Piqué 190 g/m², Innenschicht Single-Jersey 160 g/m² - Maschinell eingefasster Saum und Seitenbänder, als Verschluss zum binden - Eingearbeiteter ummantelter Metallclip-Nasenbügel, der dem Nasenrücken angepasst werden kann
- waschbar bis 95°C - Geeignet für die Industriewäsche - Einlaufvorbehandelt - Pflegeleicht - Formstabil - Atmungsaktiv - Hautfreundlich
Größe: one size Nasenbügel: 11 - 12 cm Fertigmaß: 17 x 9,2 cm Seitenband: 35,4 cm
Bei dieser HAKRO Mund-Nasen-Maske handelt es sich weder um ein Medizinprodukt noch um eine persönliche Schutzausrüstung (PSA). Kein FFP-Standard. Keine Zertifizierung!
WICHTIGE HINWEISE: - Auf Grund des Gesundheitsschutzes und der Hygiene ist dieser Artikel vom Umtausch ausgeschlossen sobald die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde - Maske vor dem Gebrauch/Tragen waschen - Hände und die entsprechende Gesichtspartie vor und nach dem Absetzen oder sonstiger Berührung der Maske mit Seife waschen und/oder mit geeignetem Desinfektionsmittel reinigen - Maske nur über Mund und Nase tragen - Bei Durchfeuchtung absetzen oder wechseln Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | blau | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Community-Maske, Gesichtstuch, Mehrweg Mund-Nasen-Maske, Stoffmaske, Textilmaske, Waschbare und wiederverwendbare Maske, mund-nasen-maske waschbar navy, community maske, stoffmaske hakro, Farbe, Hakro, Mund-/Nasenmaske,, pastellblau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |