Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Einwegbekleidung
>
Mundschutz
>
Mund-Nasen-Maske
>
Stoffmaske
>
Artikel
Hakro Kinder-Community-Maske, Farbe tinte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
380-4362606-034
Hersteller:
Hakro
Herst.-Nr.:
2606-034
EAN/GTIN:
4045981172427
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Mund-/Nasenmaske für Kinder, Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
- 2-lagig, Außenschicht Piqué 190 g/m², Innenschicht Single-Jersey 160 g/m²
- Maschinell eingefasster Saum und Seitenbänder, als Verschluss zum binden
- Eingearbeiteter ummantelter Metallclip-Nasenbügel, der dem Nasenrücken angepasst werden kann
- Waschbar 60°C
- Geeignet für die Industriewäsche
- Einlaufvorbehandelt
- Pflegeleicht
- Formstabil
- Atmungsaktiv
- Hautfreundlich
Größe: one size
Bei dieser HAKRO Kinder-Gesichtsmaske handelt es sich weder um ein Medizinprodukt noch um eine persönliche Schutzausrüstung (PSA).
Kein FFP-Standard. Keine Zertifizierung!
WICHTIGE HINWEISE:
- Auf Grund des Gesundheitsschutzes und der Hygiene ist dieser Artikel vom Umtausch ausgeschlossen sobald die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde
- Maske vor dem Gebrauch/Tragen waschen
- Hände und die entsprechende Gesichtspartie vor und nach dem Absetzen oder sonstiger Berührung der Maske mit Seife waschen und/oder mit geeignetem Desinfektionsmittel reinigen
- Maske nur über Mund und Nase tragen
- Bei Durchfeuchtung absetzen oder wechseln
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Arbeitskleidung, Schutzbekleidung
>
Atemschutz
>
Atemschutz (nicht spezifiziert)
Weitere Suchbegriffe:
Mund-Nasen-Maske
,
Mund-Nasen-Schutz
,
Nasen-Mund-Maske
,
Community-Maske
,
Gesichtstuch
,
Mehrweg Mund-Nasen-Maske
,
Stoffmaske
,
Textilmaske
,
Waschbare und wiederverwendbare Maske
,
mund-nasen-maske waschbar navy
,
community maske
,
stoffmaske hakro
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,11*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro Kinder-Community-Maske, Farbe kiwi
Hakro
2606-040
ab € 4,11*
Ähnlich
Hakro Mund-/Nasenmaske, Farbe schwarz
Hakro
2603-005
ab € 4,11*
Ähnlich
Hakro Mund-/Nasenmaske, Farbe tinte
Hakro
2603-034
ab € 4,11*
Ähnlich
Hakro Mund-/Nasenmaske, Farbe weiß
Hakro
2603-001
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen