Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Sweatjacke College 606, Farbe weiß-01Hakro, Größe 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Sweatjacke College 606
Artikelbild: Hakro Sweatjacke College 606
Artikelbild: Hakro Sweatjacke College 606
Artikelbild: Hakro Sweatjacke College 606
Artikelbild: Hakro Sweatjacke College 606
Artikelbild: Hakro Sweatjacke College 606
Artikel-Nr.:
     380-436606W-1123-5XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     606-1123-5XL
EAN/GTIN:
     4045981131912
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Collegejacke
Herren-Pullover
Herrenpullover
herren pullover
Farbe: weiß, Material: 70% Baumwolle, 30% Polyester
Materialgewicht: 300 g/m²

- Maschenware
- einlaufvorbehandelt
- pflegeleicht
- waschbar bis 60°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Sportive Sweatjacke im College-Stil, mit hochwertigem Frontreißverschluss von YKK®, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, Raglanärmeln, Teilungsnähten mit dekorativer Flatlock-Steppung, nicht angerauter Innenseite (French-Terry), Nackenband und zwei praktischen, seitlichen Einschubtaschen. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe weiß-01Hakro, Größe 5XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Maler & Stuckateure|Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Hersteller:
70243
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 606,, College, Farbe:, Hakro, Sweatjacke, weiß
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,25*
€ 47,66*
€ 4,90*
ab € 36,14*
€ 47,77*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,38*
€ 48,12*
90 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,77*
€ 52,39*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 46,01*
€ 59,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0606001010
ab € 32,80*
Ähnlich
Hakro
0606001012
ab € 36,08*
Ähnlich
Hakro
0606002010
ab € 32,70*
Ähnlich
Hakro
0606002011
ab € 35,93*
Ähnlich
Hakro
0606002012
ab € 36,03*
Ähnlich
Hakro
0606010010
ab € 32,70*
Ähnlich
Hakro
0606010011
ab € 36,17*
Ähnlich
Hakro
0606010012
ab € 36,00*
Ähnlich
Hakro
0606028010
ab € 32,72*
Ähnlich
Hakro
0606028011
ab € 36,10*
Ähnlich
Hakro
0606028012
ab € 36,00*
Ähnlich
Hakro
0606034010
ab € 32,69*
Ähnlich
Hakro
0606034011
ab € 35,96*
Ähnlich
Hakro
0606034012
ab € 35,97*
Ähnlich
Hakro
0606022008Ha
ab € 51,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.