| |
|
| Artikel-Nr.: 380-444L811-1609-64 Herst.-Nr.: L811-1609-64 EAN/GTIN: 4251168622689 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Carbon Materialgewicht: 180 g/m²
Beschreibung: - Bequeme elastische Träger mit Klappschließe - 1 doppelte Brusttasche mit Reißverschluss und Werkzeugtasche - 2 große Seitentaschen - 1 Gesäßpattentasche - 1 doppelte Zollstocktasche - Schlitzreißverschluss - perfekte Paßform durch seitlich eingearbeitete Dehnkeile - ESD Logo auf Latztasche - EN 1149-5 - EN 61340-5-1, Farbe weiß, Größe 64 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Industrie | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD, Latzhose, WORKS |
| | |
| |