Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Gürtel elastisch, Farbe 6042-schiefer, Größe 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Planam Gürtel elastisch
Artikelbild: Planam Gürtel elastisch
Artikelbild: Planam Gürtel elastisch
Artikelbild: Planam Gürtel elastisch
Artikelbild: Planam Gürtel elastisch
Artikelbild: Planam Gürtel elastisch
Artikelbild: Planam Gürtel elastisch
Artikelbild: Planam Gürtel elastisch
Artikel-Nr.:
     380-4976000-1630-110
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     4060/6041/6042-1630-110
EAN/GTIN:
     4030913939063
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
canvas gürtel
Material: 70% Polyester, 30% Elastan

- elastischer Gürtel mit Metallschnalle
- stufenlos verstellbar
- hoher Tragekomfort durch Stretchanteil
- Breite ca. 41 mm
- Länge kann individuell gekürzt werden
- 2 Längen erhältlich
, Farbe 6042-schiefer, Größe 110
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Medizin & Pflege|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gürtel, gürtel 110cm, %, 30, 70, Elastan, Material, Planam, Polyester,, elastisch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 5,94*
€ 9,11*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 6,16*
€ 9,28*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,23*
€ 9,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,34*
€ 9,78*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 7,35*
€ 10,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6041110
ab € 5,89*
Ähnlich
Planam
6040110
ab € 5,91*
Ähnlich
Planam
6040150
ab € 6,47*
Ähnlich
Planam
6041150
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.