Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheits-Klettstiefel S3 SRC ESD, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Sicherheits-Klettstiefel S3 SRC ESD
Artikelbild: Abeba Sicherheits-Klettstiefel S3 SRC ESD
Artikelbild: Abeba Sicherheits-Klettstiefel S3 SRC ESD
Artikelbild: Abeba Sicherheits-Klettstiefel S3 SRC ESD
Artikelbild: Abeba Sicherheits-Klettstiefel S3 SRC ESD
Artikelbild: Abeba Sicherheits-Klettstiefel S3 SRC ESD
Artikelbild: Abeba Sicherheits-Klettstiefel S3 SRC ESD
Artikelbild: Abeba Sicherheits-Klettstiefel S3 SRC ESD
Artikel-Nr.:
     380-5012859-41
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5012859-41
EAN/GTIN:
     4042035736321
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Food Trax, - Obermaterial: Glattleder, weiß
- CE, EN ISO 20345:2011 S3, A, E, P, CI, FO, SRC
- Innenfutter aus Glattleder
- 3-fach Klettverschluss
- Rutschhemmende PU/PU-Laufsohle
- Kunststoffkappe
- Metallfreie Durchtrittsicherheit
- Antibakterielle Einlegesohle
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Antistatisch, Größe 41
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC|CI
Schuhe HACCP:
konform
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,32*
€ 86,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,29*
€ 87,20*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,38*
€ 89,51*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,51*
€ 106,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,64*
€ 105,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,96*
€ 99,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,01*
€ 92,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,38*
€ 80,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.