Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLS FFP3 R D - Atemschutzmaske Zer030 NV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: BLS FFP3 R D - Atemschutzmaske Zer030 NV
Artikelbild: BLS FFP3 R D - Atemschutzmaske Zer030 NV
Artikelbild: BLS FFP3 R D - Atemschutzmaske Zer030 NV
Artikelbild: BLS FFP3 R D - Atemschutzmaske Zer030 NV
Artikelbild: BLS FFP3 R D - Atemschutzmaske Zer030 NV
Artikelbild: BLS FFP3 R D - Atemschutzmaske Zer030 NV
Artikelbild: BLS FFP3 R D - Atemschutzmaske Zer030 NV
Artikelbild: BLS FFP3 R D - Atemschutzmaske Zer030 NV
Artikel-Nr.:
     380-5208006334
Hersteller:
     BLS
Herst.-Nr.:
     8006334
EAN/GTIN:
     8033182761034
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
ohne Ausatemventil, nach EN 149:2001+A1:2009, Material Bänder: Geschweißte, thermoplastische Elastikbänder
Material Nasenklemme: Im Inneren Polypropylen mit wärmebehandelten Metall
Material Dichtung: Geschäumter Polymesstoff mit Polyester Textilstoff
Material Filter: Polypropelen
Gewicht: ca. 15g

Konformität:
- PSA CAT. III
- EN 149:2001+A1:2009

Produkteigenschaften:
- Zertifizierte FFP3 R D Atemschutzmaske aus europäischer Herstellung
- ohne Ventil
- schutz vor Ultra-Feinstaub
- einfache, intuitive Nutzung
- besonders geringer Atemwiderstand (< als bei handelsübliche FFP1-Masken)
- ohne Aktivkohle
- Dolomitstaubprüfung
- Integrierter Nasenflügel
- Lagerfähigkeit der Maske: 10 Jahre

Die vorgeformte FFP3 Atemschutzmaske BLS Zer0 bietet als High-End-Maske höchsten Schutz vor: Partikeln und Nano-Partikeln, Aerosolen, biologischen Arbeitsstoffen und Viren.

10 Stück in der Box
120 Stück im Karton
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hersteller:
70353
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,85*
€ 31,9515
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,53*
€ 31,5707
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,87*
€ 29,5953
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,89*
€ 28,4291
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 22,60*
€ 26,894
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,80*
€ 25,942
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 20,93*
€ 24,9067
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,28*
€ 20,5632
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
9332
ab € 3,04*
Ähnlich
BLS
8006298
ab € 19,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.