Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLS Wartungsfreie Atemschutz-Halbmaske 8400next


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BLS Wartungsfreie Atemschutz-Halbmaske 8400next
Artikelbild: BLS Wartungsfreie Atemschutz-Halbmaske 8400next
Artikelbild: BLS Wartungsfreie Atemschutz-Halbmaske 8400next
Artikelbild: BLS Wartungsfreie Atemschutz-Halbmaske 8400next
Artikelbild: BLS Wartungsfreie Atemschutz-Halbmaske 8400next
Artikelbild: BLS Wartungsfreie Atemschutz-Halbmaske 8400next
Artikelbild: BLS Wartungsfreie Atemschutz-Halbmaske 8400next
Artikelbild: BLS Wartungsfreie Atemschutz-Halbmaske 8400next
Artikel-Nr.:
     380-5228116005
Hersteller:
     BLS
Herst.-Nr.:
     8116005
EAN/GTIN:
     8033182761331
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Schutzklasse: ABEK1P3 R D, Material Maskenkörper: Thermoplastisches Elastomer
Material Gurt: Polyester und Gummi
Material Ausatemventil: Silikon
Material Kopfstück: Polypropylen
Material Filter: Polypropylen + Acrylnitril-Butadien-Styrol
Gewicht: ca. 338g

Konformität:
- PSA CAT. III
- EN 405:2001+A1:2009

Produkteigenschaften:
- Zertifizierte Atemschutz-Halbmaske aus europäischer Herstellung
- schutz gegen Organische/anorganische/saure Gase und Dämpfe + Ammoniak + Partikel
- einfache, intuitive Nutzung
- mit Drop-Off Funktion
- Integrierter Partikelfilter mit Nano-Filtrierung
- wartungsfrei
- großes Sichtfeld
- Lagerfähigkeit der Maske: 5 Jahre

Die Halbmaske ist immer "Ready to use", einfach auspacken, aufsetzen und geschützt sein. Das Maskengehäuse besteht aus widerstandsfähigem, thermoplastischem Kunststoff. Die Maske ist mit verschiedenen Filtern je nach Einsatzgebiet ausgestattet, und verfügt neben dem Gasfilter auch über einen einen wirkungsvollen P3 Partikelfilter, welcher auch feinste Nano-Partikel sicher zurückhält. Das Filtermaterial ist zusätzlich durch eine äußere Schicht geschützt, um es vor Schmutz, Partikeln, Aerosolen und Flüssigkeiten zu schützen. Die Maske kann wieder benutzt werden, hat eine lange Standzeit und ist wartungsfrei. Am Ende ihres Lebenszyklus wird die Maske ersetzt.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Hersteller:
70353
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: atemschutz halbmaske, 8400next,, ABEK1P3, BLS, D, R, Schutzklasse:, Wartungsfreie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLS
8002059
ab € 16,17*
Ähnlich
BLS
8116006
ab € 17,51*
Ähnlich
BLS
8116004
ab € 21,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.