Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLS Atemschutz-Halbmaske SGE46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BLS Atemschutz-Halbmaske SGE46
Artikelbild: BLS Atemschutz-Halbmaske SGE46
Artikelbild: BLS Atemschutz-Halbmaske SGE46
Artikelbild: BLS Atemschutz-Halbmaske SGE46
Artikelbild: BLS Atemschutz-Halbmaske SGE46
Artikelbild: BLS Atemschutz-Halbmaske SGE46
Artikelbild: BLS Atemschutz-Halbmaske SGE46
Artikelbild: BLS Atemschutz-Halbmaske SGE46
Artikel-Nr.:
     380-5228002059
Hersteller:
     BLS
Herst.-Nr.:
     8002059
EAN/GTIN:
     8033182765612
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
mit Gewinde-Universalanschluss RD40, Material Maskenkörper: Silikon
Material Ventil: Polyamid
Material Gurt Halter: Polypropylen
Material Gurt: Polyester und Gummi
Material Kopfstück: Polyethylen
Gewicht: ca. 150g

Konformität:
- PSA CAT. III
- EN 140:1998
- EN 148-1

Produkteigenschaften:
- Zertifizierte Atemschutz-Halbmaske aus europäischer Herstellung
- kompatibel mit BLS 400 Filter
- einfache, intuitive Nutzung
- DIN-Schraubanschluss nach EN 148-1 (Rd40)
- Lagerfähigkeit der Maske: 10 Jahre

Die Halbmaske BLS SGE46 besitzt einen Maskenkörper aus Silikon und bietet eine perfekte Passform. Ausgestattet mit einem DIN-Anschluss (RD40) gemäß EN 148-1 wird eine größtmögliche Flexibilität bei der Filterauswahl erreicht. Für den Einsatz benötigen Sie einen auf das Einsatzgebiet zugeschnittenen Filter der BLS 400 Serie.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Hersteller:
70353
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: atemschutz halbmaske, BLS, Gewinde-Universalanschluss, RD40, SGE46,, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLS
8001039
ab € 89,34*
Ähnlich
BLS
8116006
ab € 17,46*
Ähnlich
BLS
8116005
ab € 26,15*
Ähnlich
BLS
8116004
ab € 21,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.