Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Glasfaserteleskopstiel mit Gewinde 1800 - 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Glasfaserteleskopstiel mit Gewinde 1800 - 6000 mm
Artikelbild: VIKAN Glasfaserteleskopstiel mit Gewinde 1800 - 6000 mm
Artikelbild: VIKAN Glasfaserteleskopstiel mit Gewinde 1800 - 6000 mm
Artikel-Nr.:
     380-9062977Q
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     2977Q
EAN/GTIN:
     5705020297748
Suchbegriffe:
Griff Fensterwischer
griff fensterwischer
nur für Kondenswasserabzieher 9067716, grau, Der Glasfaserteleskopstiel mit Wasserdurchlauf ist in Kombination mit dem Kondenswasserabzieher (Artikel-Nr. 9067716) von Vikan ideal, um Kondenswasser von Rohren zu entfernen.
Eine Wasserführung ist bei diesem Stiel jedoch nicht vorgesehen.

- Durchmesser 34 mm
- Länge: 1800 - 6000 mm
- Material: Fiberglas, Polypropylene
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
100 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)
80 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)
20 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5
Weitere Informationen:
Hersteller:
70279
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: -, 1800, 6000, 9067716,, Gewinde, Glasfaserteleskopstiel, Kondenswasserabzieher, VIKAN, für, grau, mit, mm, nur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 175,14*
€ 192,87*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 174,84*
€ 248,36*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,36*
€ 295,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,02*
€ 293,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,79*
€ 284,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,91*
€ 278,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,13*
€ 261,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,84*
€ 208,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
2977
ab € 165,38*
Ähnlich
Vikan
5346
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.